No.252 セキスイ セロテープ No.252 セキスイ 34936921 No.252 セキスイ セロテープ No.252 セキスイ 34936921

セキスイ セロテープ No.252

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード34936921 品番No.252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
重ね貼りOK。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)35 引張強度(kg/10mm)3.67 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(g/10mm)300 透明 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 伸び(%)25 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)2.94 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34936921 No.252 17089406 No.252 セキスイセロテープ No.252 セキスイ セキスイセロテープ No.252 セキスイ 1パック(5巻) 899 税込989 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936921
2014-08-18
用途:
工作

プライベートに使用していますが、こんなに丈夫で厚み&幅のあるセロハンテープは他になく、かつ、このサイトで購入するととても安価で購入できるので、リピーターです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする