矢崎総業
矢崎総業の AV取付用品
矢崎総業の 自動車用電線/コード
矢崎総業の 車用シングルコード
自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34937262
品番
HEB20B/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
黒/赤
長さ(m)
50
許容電流(A)
119
芯数
19
太さ(sq)
20
芯径(mm)
13