※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎総業
矢崎総業の AV取付用品
矢崎総業の 自動車用電線/コード
矢崎総業の 車用シングルコード
自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34937287
品番
HEB40B/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
色
黒/赤
長さ(m)
50
許容電流(A)
181
芯数
19
太さ(sq)
40
芯径(mm)
26