自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34937341 品番 TAV0.85B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています

長さ(m)100 太さ(sq)0.85 許容電流(A)22 芯数11 芯径(mm)0.32 耐熱温度(℃)80(連続)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937357
2022-05-25
用途:
言わずもがなの製品ですね。

こちらのケーブルは架装メーカーが大型トラックのサイドマーカーなどの配線に使用しており。
約30年前に取り付けられたものでも接続処理によっては目視での腐食は一切なく、測定しても抵抗値も出ません。(ギボシで接続れて取り付け箇所によっては中まで水が入り腐食しています)

対象商品:
34937375
2021-12-05
用途:
自動車の室外配線
自動車・二輪車・自転車関連業

透明シースが分厚くて耐摩耗性に優れていそう。ちょっとゴツ過ぎるかも。銅素線も太い気がする。けど透明シースと内側の被覆がくっついているためワイヤーストリッパーを使用して透明シースだけ除去しようとすると中の被覆も剥けてしまうためニッパー、カッターでチマチマ地道に皮むきしなければいけない。その点セイワのは楽だった。みんなどうしているのでしょう?

1人が参考にしています
対象商品:
34937375
2021-05-13
用途:
新車架装時

清和工業の同タイプの物が取り扱い終了になったので購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする