ギボシ端子

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34937384 品番 Y-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質黄銅 タイプオス 適合電線0.5〜2.0sq 用途配線コードの接続に 仕様ギボシ端子 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937384
2023-06-24
用途:
配線
株式会社石井建材 様 (製造業)

バックカメラの配線に使用。ホームセンターのギボシより、フィット感が違う。

2人が参考にしています
対象商品:
34937384
2023-02-19
用途:
オーディオ取付
SIMPLE ONE 様

使い勝手が良く、いい品でそれで安い言う事無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
34937384
2021-06-07
用途:
配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもはエーモさんのギボシを使ってましたがこちらを知り合いから勧められ使ってみました。商品としては申し分ありません。

対象商品:
34937384
2020-03-27
用途:
電子制御盤に使用
株式会社 尾方電業社 様 (製造業)

他の製品より使いやすいので、こちらに移行しました。

対象商品:
34937384
2019-11-16
用途:
自動車用機器の配線
その他業種

思ってた通りでした!ただ、これに対応するスリーブが販売終了されており、残念です。他のサイトで購入できましたが!

1人が参考にしています
対象商品:
34937384
2019-10-30
用途:
自動車整備

あまりサビを心配しないで済むのが助かります。長く使う場合は重要なポイントなので黄銅がいいです。

対象商品:
34937384
2019-07-02
用途:
オートバイのハーネス作成
運輸・通信業

ギボシは色々なところで作られていますが、手持ちの電工ペンチとの相性が良いため満足しています。

対象商品:
34937384
2019-05-16
用途:
配線修理
教育・研究機関

安くて使いやすく最高です。次回も購入したいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする