Y-3 ギボシ端子キャップ 矢崎総業 34937402

ギボシ端子キャップ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプオス
内容量1パック(100個)注文コード34937402品番Y-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配線コードの絶縁に材質軟質ビニルタイプオス適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子スリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 特装車両 電気配線
有限会社 KEN 電気製造業

かなりの数を使用していますが、耐候にも優れていると思います。
ギボシ端子カバーなら、この商品がいいです。

対象商品 : 34937411
2022-11-05
用途: 機械のメンテナンス
製造業

長さもちょうど良く、とても使いやすいので、助かります。

対象商品 : 34937411
2021-09-07
用途: 配線の接続
M,C,F シンムラ

ギボシ端子との相性が良く、加工作業がやり易く良いカバーです。

対象商品 : 34937411
2020-09-21
用途: ギボシ端子の防水に
農・林・水産業

トラックのマーカーランプの取付で、通常のギボシ端子の防水性は無いということなので、この商品を購入した。防水性はこれから確認だが、玄人っぽい仕上がりが良かった。

対象商品 : 34937411
2019-11-16
用途: 自動車用機器の配線
その他業種

思ってた通りの商品でした!より理想な完成に近づけました!
ただ、オス用スリーブも取り扱ってください!他サイトで買う手間が、、、

3が参考にしています
対象商品 : 34937411
2019-12-26
用途: 自動車電装業
DH商会自動車・二輪車・自転車関連業

使い慣れてるので問題なしで、配線をWで入れて圧着するとき非常に楽に行く

対象商品 : 34937402
2016-10-12
用途: 一時的な絶縁

機能は十分。色が他のスリーブと同じような透明、又は薄い乳白色であれば良いと思います。

対象商品 : 34937402
2015-08-18
用途: 車の部品取り付け
tazi動物病院

線が入れやすい、雄と雌のはまりが非常にいい。長さがジャスト。
今迄使った物とは非常に違うものです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする