曜日別特売
Y-50 丸型端子 矢崎総業 34937436

丸型端子

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)4
内容量1袋(100個)注文コード34937436品番Y-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq材質黄銅穴径(Φmm)4板厚(mm)0.6外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34937445
2023-01-27
用途: バイクの配線に使用。

なかなか無いサイズで、しかもメーカー品なので問題なく使用できました。
ただ個人で使用したため100個入りというのは一生かかっても使いきれません。
小分けの商品があればと思います。

対象商品 : 34937427
2022-09-03
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の小物電装品のアース端子に使用しました。さすがの矢崎製で厚さが厚くてしっかりしています。そう簡単には折れたり曲がったりしなさそう。安心して使用できます。

対象商品 : 34937427
2020-03-26
用途: 端子に取り付け使用。
その他業種

3mmの物を購入しました。 私の場合、他の端子との間隔が狭いためカシメ部分が長く後端を切り落とす必要が有りました。
厚みもありしっかりと作られてるので安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 34937445
2018-07-03
用途: バイク用12Vバッテリー端子への接続に
その他業種

★ ネジサイズが乗用車用バッテリーと異なる為、
  合う穴径の製品は意外に少ない。
◆ MonotaRO 多機能電装ターミナル用工具での使用感は
  適宜作業を行った後であれば、しっかりと留まる。
  が、カシメ時に相当力を要する と云う印象。
  ギボシより厚みがある為、コレは致し方が無い処か。
◆ 実装後の状態は非常に良好で、
  耐腐食性能等は 今後の運用で様子を診るしかないが、
  著名メーカー製品でもあり、その点で不安は無いか。

対象商品 : 34937454
2018-05-04
用途: 電装品

信頼の有名メーカー。
作りが良いせいかしっかりしていて綺麗にカシメられます。

1が参考にしています
対象商品 : 34937436
2018-03-30
用途: アース線作るのに使いました!
YSgroup運輸・通信業

とても良かったです!アース線が作りやすかったです!
また購入します!

対象商品 : 34937454
2017-06-15
用途: バイクの工作に使用しました

ボディーアース用に使います。0.5スケくらいの単線をアースするのにちょうどいいです。接続部は接着剤を塗って熱収縮チューブで覆うと防水性も万全です。

対象商品 : 34937454
2017-05-21
用途: 車のアースの配線などで使用
大石建築

車の配線で、アースを取る時に使用しています。丸形は、ビスを一度外さなければいけないんですが、オープンタイプより確実なので使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする