曜日別特売
762969-470 大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業 34937725

大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
記録時間24時間(1日用)
最高速度(km/h)120
内容量1セット(100枚)注文コード34937725品番762969-470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容1日用100枚入穴の形状玉子型(15.6mm)記録時間24時間(1日用)最高速度(km/h)120適合機種TCO15-5、6、17、18型、TCO17、18、20型用タイプエンジン回転記録なし呼び番号15-6 120K1日用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: トラック走行時
株式会社Famille Lien運輸・通信業

前回も使用させてもらい、同じものを購入しました。
他社さんも、こちらを使用していると聞き、同じものにしました。
他商品を使用したことがありませんが、こちらの商品で満足しています。

対象商品 : 34937777
2025-08-01
用途: 毎日の運転
運輸・通信業

運転手の感想です。普通です。丸型より玉子型のが使い勝手が良いとの事です。

2025-05-07
用途: 日々の点検
運輸・通信業

使いやすいです。毎回この製品を購入しています。
注文後翌日には配送していただけるので、急に必要になった時でも助かっています。

対象商品 : 34937734
2025-06-17
用途: トラック運行時
運輸・通信業

もう何度もリピートしてます。使い易いしずっとこの商品を利用してます。

2024-12-04
用途: 運転時
建設業・工事業

取り出しやすくとても使い勝手が良いです。次回またも購入します。

2024-11-19
用途: 車両の運行管理
建設業・工事業

材質も良くいつも愛用しております
長期保管しても破れにくいので
今後も使用を検討しております。

対象商品 : 34937734
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 34937707
2022-08-19
用途: 運送の時間 距離 速度等の把握
運輸・通信業

運送業なので必ず使用します。
他のメーカーのものは 目盛りが薄いなど見えにくい事もありますが
このタコグラフは ハッキリしているので 
ずっと使用しています。
たまに お買い得になるので 助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする