大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 34937752 品番 762929-960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
セット内容1日用100枚入 穴の形状玉子型(15.6mm) 記録時間24時間(1日用) 最高速度(km/h)90 適合機種TCO15-5、6、17、18型、TCO17、18、20型用 タイプエンジン回転記録なし 呼び番号15-6 90K1日用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
トラック走行時
株式会社Famille Lien 様 (運輸・通信業)

前回も使用させてもらい、同じものを購入しました。
他社さんも、こちらを使用していると聞き、同じものにしました。
他商品を使用したことがありませんが、こちらの商品で満足しています。

対象商品:
34937777
2025-08-01
用途:
毎日の運転
運輸・通信業

運転手の感想です。普通です。丸型より玉子型のが使い勝手が良いとの事です。

2025-05-07
用途:
日々の点検
運輸・通信業

使いやすいです。毎回この製品を購入しています。
注文後翌日には配送していただけるので、急に必要になった時でも助かっています。

対象商品:
34937734
2025-06-17
用途:
トラック運行時
運輸・通信業

もう何度もリピートしてます。使い易いしずっとこの商品を利用してます。

2024-12-04
用途:
運転時
建設業・工事業

取り出しやすくとても使い勝手が良いです。次回またも購入します。

2024-11-19
用途:
車両の運行管理
建設業・工事業

材質も良くいつも愛用しております
長期保管しても破れにくいので
今後も使用を検討しております。

対象商品:
34937734
2024-04-06
用途:
現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品:
34937707
2022-08-19
用途:
運送の時間 距離 速度等の把握
運輸・通信業

運送業なので必ず使用します。

他のメーカーのものは 目盛りが薄いなど見えにくい事もありますが
このタコグラフは ハッキリしているので 
ずっと使用しています。
たまに お買い得になるので 助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする