圧電式バックアラーム

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34937847 品番BA319-11
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計

仕様耐雨性可 質量(g)40 周波数(Hz)2800±300 定格電圧(V)DC 12〜24 定格電流(A)0.05以下 音圧レベル(dB)90±10 発音体セラミック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937847
2022-03-04
用途:
バック警報に
自動車・二輪車・自転車関連業

口を塞げば、ちょうどいい室内音圧に。防水性も良さそうだけど室内ブザーに使用。

対象商品:
34937847
2022-01-27
用途:
12v及び24vどちらでも使えるので電気配線の通電チェックにつかっています
サービス業

とても便利でいい商品です。テスターではリード線がみじかくとどかないときに音で判断します。

1人が参考にしています
2021-11-22
用途:
トラック修理
横浜ビルドリル 様

ちょうど バックブザーが なりっぱなしになり
商品探しておりました。
早く送ってくれたから すぐに取り付け出来ました
必要部品も入っていて 助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
34937847
2021-05-26
用途:
自動車のバック時の合図

音量も適当に有り安価で良いです。当方大型トラックに取り付け使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34937847
2020-07-06
用途:
運搬
製造業

トヨタ900kフォークリフトに。バックランプはありませんでしたが途中まで配線来ていたので簡単に取り付け出来ました。低価格 軽量 小型 消費電力も少なく 音は電圧による音色の変化もあまり無く音量も音質も丁度いいです。安全確保には必需品

2人が参考にしています
対象商品:
34937847
2019-07-28
用途:
新車買い換えたので
ひらいし 様

取り付け簡単 コード接続金物数種類有ると助かる 価格は妥当です

対象商品:
34937847
2019-09-13
用途:
工事車両のバックブザーの交換に
株式会社長野電設工業 様

耐久性を心配しておりましたが、3年間使用しておりますが、耐久性もバッチリです。

3人が参考にしています
対象商品:
34937847
2018-03-05
用途:
フォークリフト車のバックブザー故障交換に使用
高橋商会 様

音色音量音間隔はバックブザーとして申し分ないものです。中央部が開放されているが水抜きが見当たらなく今後どうなるかを見る必要はあるようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする