ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34937953 品番 WK-75 RB-S
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)80 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)100 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)10 形状固定車S 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)32 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパー回転ストッパー付 取付ピッチ(mm)(P1×P2)63×40 プレート寸法F1×F2(mm)95×72 取付穴径d(mm)9.5 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34937953
2020-11-06
用途:
shindaiwa 2800w発電機のキャスター交換
飲食業

ヤマハOEMのshindaiwa2800w発電機についてる75mmキャスターのゴム車輪がボロボロになり交換。取り付け穴位置ピッタリ一緒でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34937953
2020-08-24
用途:
発電機のメンテナンス時
建設業・工事業

発電機のキャスターが摩耗したため今回この商品を購入しました。とても良いと思います。

対象商品:
34937953
2019-06-13
用途:
台車の修理

重量物を運搬するのでゴムが割りと速くボロボロになりますが、ボルト4本で交換できて安価で入手できますので満足しています。もう1台同じ物がありますので、リピートする予定です。

対象商品:
34937953
2018-06-07
用途:
発電機の修理部品として使用
Tsuzuku R&D 様

とても良い。発電機の車輪が1つストッパー付きだと便利になる。移動時以外はストッパーを使用してブレーキをかけておきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする