消しゴム付鉛筆

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 34938093 品番 2558-B
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。

鉛筆硬度B 用途事務・学習用 トラスコ品番855-9863 寸法(mm)48×191×17 質量(g)70 主な用途事務・学習用 芯色 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
事務作業
製造業

消しゴム付きが重宝しています。
数年前から継続して使用しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使っていると、よく芯がおれます。ちょっと期待はずれでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

2025-02-27
用途:
会議等
教育・研究機関

ほぼリピーターとなってます。この商品は、消しゴム付にも関わらず大変安価なので助かっています。

対象商品:
00633044
2024-03-31
用途:
農場の事務で使用

子牛の分娩記録等の農場の事務作業で使用。消しゴム付で便利ですし、トンボブランドはやはり書きやすいです。

対象商品:
34938093
2022-04-25
用途:
事務一般
製造業

シャープペン主流のこの時代、消しゴム付き鉛筆をダースで買えるサイトが少ないので助かります。

対象商品:
00633044
2021-11-15
用途:
寸法のメモ、墨出し作業
株式会社アルマドール 様 (建設業・工事業)

寸法を忘れないように、スケール等のプラスチックにメモ書きもしています。程よく細い線も描けるので墨出し等にも最適です。

対象商品:
00633044
2019-04-24
用途:
事務用

消しゴム付の鉛筆は、事務所や現場でもかさばらず役に立ちます。
トンボ製品の消しゴムは、堅くなく綺麗に消せるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00633044
2019-06-11
用途:
家具製造
家具工房 栗山 様 (製造業)

最近なかなか売っていない、消しゴム付きで、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする