鉛筆 8900

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 34938102 品番 8900-2B
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。

商品タイプ本体 鉛筆硬度2B 用途事務・学習用 トラスコ品番855-9866 寸法(mm)48×180×17 質量(g)57 主な用途事務・学習用 芯色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
メモ書き

使いやすいです。
手に馴染み、書きやすく折れない。
鉛筆と言えばコレ!です。
これからも使い続けます。

対象商品:
00633123
2023-05-08
用途:
会社用

事務所でメモを取ったりする時に使用。
書きやすく、丈夫で使いやすいです。

対象商品:
34938102
2022-11-13
用途:
子供の学校用

めっちゃ濃く書けます。
自分の小さい時はHBを使ってましたが、今は2Bを使うのですね。
消耗品なので無くなったらリピートします。

対象商品:
00633114
2023-04-14
用途:
日常生活
自動車・二輪車・自転車関連業

この度は、ありがとうございました^ ^
また利用したいと思います

対象商品:
34938102
2021-12-25
用途:
事務用
キャンプ村やなせ 様 (サービス業)

受付時にお客様に使って頂いてます。書きやすく持ちやすいふつうの鉛筆です。

対象商品:
00633114
2021-03-16
用途:
子ども会の学期末記念品
北仁ファーム 様 (農・林・水産業)

子ども会の学期末記念品として購入しました。子どもの人数分必要です。数量が多くてもモノタロウなら注文できるので、これからも利用したいと思います。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
00633114
2021-06-09
用途:
事務作業
建設業・工事業

色々試していますが、書くときの固さ、柔らかさが良い。
Bを愛用しています。

対象商品:
00633123
2018-09-06
用途:
書き物、プレゼント

途上国にいますが、ここで購入する鉛筆は芯がまっすぐ入っておらず鉛筆削りを使用するとポキポキ折れてしまいます。
日本ではいたって普通の鉛筆でも丁寧に作られていると実感できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする