ZT-40A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ KITZ(キッツ) 34938337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZT-40A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ KITZ(キッツ) 34938337
ZT-40A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ KITZ(キッツ) 34938337

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード34938337品番ZT-40A
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)96寸法H(mm)75最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)寸法D(mm)130接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状蝶形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE面間寸法(mm)96クラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34938294
2017-06-07
用途: 装置の冷却水分岐用
ブルーフォース株式会社

ハンドルが小さいので組み込みがしやすい。設置箇所が小スぺ-スで済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする