曜日別特売
EA200-UTFE-20A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA200-UTFE-20A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938836
EA200-UTFE-20A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938836

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
電源(V)AC200
電圧(V)AC200
内容量1個注文コード34938836品番EA200-UTFE-20A
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4電圧(V)AC200形状ストレート型式EA200-1.5材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)73寸法H(mm)117.5電源(V)AC200スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)アクチュエータの種類EA型寸法L1(mm)36.5最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)3.9寸法D(mm)60接続方式ねじ込み形材質(ボール)316SS寸法d(Φmm)20機能90°正逆回転使用流体水、油、空気材質(キャップ)A351 Gr.CF8M/SCS14A寸法H1(mm)41.5最大消費電力(W)10材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)寸法H2(mm)70最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)寸法H3(mm)5材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ボディキャップ)SCS14A寸法S1(mm)32定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)50取付姿勢垂直~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン面間寸法(mm)73過負荷保護装置インピーダンスプロテクト電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.3×5×700開閉時間 90°(50/60Hz)約12秒/約10秒マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2(抵抗負荷)、AC250V/0.6(抵抗負荷)防水仕様IEC60529 IP56相当クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする