150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34938994 品番 YK-40A
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)40 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC 呼び径(B)1 1/2 最高使用圧力(MPa)1.4(+85℃以下の静流水) 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)160 寸法H(mm)100 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE 面間寸法(mm)160 クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
温水器配管

温水器増設時に青銅製ならサビないと思い購入しました。不要となって廃棄する場合でも青銅製なら古物回収の業者が高価買取してくれるので。メッシュが細かいので温水器の中に錆が入り込むのを防いでくれそうです(微粉末状のものは無理でしょうが)。

1人が参考にしています
対象商品:
34938951
2018-04-17
用途:
給水側の配管

海水ポンプの給水側に接続した。片側が固定された配管に接続して使用した。

対象商品:
34938942
2016-07-07
用途:
Yストレーナを組み込んだ製品とした

1)ストレーナのメッシュが細かい80〜100メッシュ程度のものがあると
良い。
2)Yストは、配管で固定されるのが普通である。しかし弊社製品の場合、
接続配管が短いことや接続機器が小さいこともあり、Yストで固定できると機器設計が楽になると思う。

対象商品:
34938976
2014-03-18
用途:
ポンプの給水側に取り付けます
農・林・水産業

簡単に取付けが出来たので、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする