150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34939161 品番 150-BT-N
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)25 接続方式Rc 材質(本体)青銅CAC 呼び径(B)1 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6 形状Y形 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14〜16メッシュ相当の多孔板です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34939152
2013-02-20
用途:
さつま芋洗浄機の水濾過
のぞむ農園 様 (農・林・水産業)

使用後はノーズルの目詰まりも無く、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする