呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)寸法L(mm)60寸法H(mm)39最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406面間寸法(mm)60クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ