※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-7208 SUS304 ホースジョイント アソー 34940543 HS-7208 SUS304 ホースジョイント アソー 34940543

SUS304 ホースジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34940543 品番 HS-7208
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
取付ねじ(d1)PT1/4 寸法d2(mm)PF1/4 寸法D(Φmm)8 トラスコ品番382-4080 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ホース継手 寸法L(mm)57 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法D1(Φmm)5 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)16 寸法B1(mm)14 寸法La(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34940552
2023-10-28
用途:
塗装時

ステンレスで、塗装後の塗料落としが、黄銅のものより楽かと思ったが、そうでもない。

対象商品:
34940552
2016-05-16
用途:
機械のメンテナンス
東和鋼機株式会社 様

問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする