アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
SUS304 ホースジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34940552
品番
HS-7209
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付ねじ(d1)
PT1/4
寸法d2(mm)
PF1/4
寸法D(Φmm)
9
トラスコ品番
382-4098
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ホース継手
寸法L(mm)
57
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法D1(Φmm)
5
使用流体
水、空気、油
寸法B2(mm)
16
寸法B1(mm)
14
寸法La(mm)
24
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材