SUS304 内ネジホースニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34940631 品番 HF-7314
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
取付ねじ(d)PT3/8 タケノコ外径(Φmm)14 トラスコ品番382-3474 材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 質量(g)55 種類ホース継手 寸法L(mm)49 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 寸法D(Φmm)14 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法B(mm)22 寸法D1(Φmm)10 使用流体水、空気、油 寸法La(mm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34940631
2019-07-05
用途:
真空配管のジョイントにて
タイテック株式会社 様 (製造業)

内径12mmの真空ホースに使用します。通常のΦ13mmのタケノコノズルでは真空漏れを起こすので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34940622
2016-05-16
用途:
機械のメンテナンス
東和鋼機株式会社 様

問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする