アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
SUS304 内ネジホースニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34940656
品番
HF-7414
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付ねじ(d)
PT1/2
タケノコ外径(Φmm)
14
トラスコ品番
382-3491
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
質量(g)
65
種類
ホース継手
寸法L(mm)
54
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50〜150
寸法D(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法B(mm)
24
寸法D1(Φmm)
10
使用流体
水、空気、油
寸法La(mm)
29
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材