HO-8M-90 北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO 34940866

HO-8M-90 北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO 34940866
HO-8M-90 北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO 34940866

北川用生爪(油圧・空圧用)HO

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)90寸法B(mm)35形状B注文コード34940866品番HO-8M-90
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。

用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。寸法A(mm)95寸法B(mm)35寸法C(mm)90寸法D(mm)14寸法E(mm)5寸法F(mm)M12寸法G(mm)25寸法H(mm)46寸法I(mm)12寸法J(mm)20ピッチ1.5材質S50C形状B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: NC旋盤による加工時
株式会社リュウエイ製造業

安価なので精度が気になっていましたが特に問題ありませんでした

対象商品 : 34940796
2018-11-15
用途: NC旋盤

ゴミ。チャックに合わせるとガタつくので、砥石で慣らしても駄目でした。定盤にセレーション部を載せた所、ガタツキがあり、爪が歪んでいることが判る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする