HT-670リード線なし AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業 34941925 HT-670リード線なし AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業 34941925

AC/DC低圧用検電器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34941925 品番HT-670リード線なし
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。
誘導電圧の判別が可能。
用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)
AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)

動作開始電圧(V)
対地電圧
【スイッチ:被膜】
絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作
【スイッチ:裸線】
裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作
(リード線接続時)
100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作
200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
使用電圧範囲(V)AC/DC50〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×137×21 質量(g)26 幅(mm)28 奥行(mm)21 高さ(mm)137 型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃)0〜+40 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 ディスプレイ音、光 対象電線交流/直流両用 絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
注意
※リード線は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941925
2023-12-29
用途:
受電設備及び分電盤等での点検
電気・ガス・熱供給・水道業

専用リード線と同時に購入。交流直流共に使用できるので使い勝手は良好ですが服のポケットに入れてる時にたまに擦れてスイッチがズレてテストに入ってしまう時がある

対象商品:
34941925
2014-09-19
用途:
コンセント増設

プロ用と言うことで購入しました。
使いやすのですが、電源のオンオフスイッチが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする