中型卓上電卓

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34941961 品番EL-N412K-X
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

環境への配慮と使いやすさを両立。

桁数12 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)153 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×170×15 機能大型表示、スタンド、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源太陽電池&CR2032×1個 使用時間約7年 特性セミデスクトップ グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×170×15 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941961
2023-01-19
用途:
計算時
製造業

計算機能に問題はありませんが
文字を表示する画面に角度がつくと
もっと見えやすいと思います。
角度をつけるための板が裏面についていますが
置き場所により上から覗き込まないときちんと見えません。

対象商品:
34941961
2017-09-11
用途:
伝票の計算
卸売・小売業

キーが非常に打ちやすいです。数字とプラスマイナスの計算キーが下に固まっており、クリアや一時戻る→キーが上の方に固まっているので、ブラインドタッチで計算している際、誤って数字を消してしまう事が無くて良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
34941961
2017-05-11
用途:
事務作業時

今まで使用していたものが壊れたので購入しました。
ボタンも押しやすく、画面も見やすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34941961
2015-09-23
用途:
集計 出荷計算 経理

手頃な キイーの大きさで使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34941961
2014-08-12
用途:
通常の事務作業
株式会社幡山建設 様

大きすぎず小さすぎず手にぴったりサイズで、これで12桁は助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
34941961
2014-06-20
用途:
日計 消費税

使用度は満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする