中型卓上電卓

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34941977 品番EL-N731-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

見やすい表示角度が選べる、チルトディスプレイタイプ。

桁数10 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)190 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×185×25.5 機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、税計算、マルチ換算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源太陽電池&CR2032×1個 使用時間約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×185×25.5 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941977
2023-12-14
用途:
買い替え

使用していた電卓が壊れたので購入。
慣れるまでが早く、とてもタッチしやすくていいです。
大きすぎず、小さすぎないため、女性でも使いやすくて収納も場所を取りません。

対象商品:
34941977
2024-01-09
用途:
事務所で

モノタロウブランドの物が 約1年で故障しました。大きさやボタンの大きさは良かったんですが。今回はシャープですので 長持ちはしそうです。ただし 小さいです。写真とは違いました。ボタンも小さいです。

対象商品:
34941977
2022-10-08
用途:
会計

流石、シャープです。
指に打った感が伝わり、使いやすく、打ち間違いが失くなった。もう1台買いたいです。

対象商品:
34941977
2019-01-15
用途:
事務用・現場で生産の集計用として

国内メーカーにしては手頃な価格でよい。
今回で2回目の購入になると思うが問題なく使用している。
現場では埃や汚れがある為故障しやすいので、高価な物より
も購入しやすい価格が助かる。
今後も購入したい。

対象商品:
34941977
2018-08-05
用途:
建築の積算、見積もり業務

表示部がチルト機構なので見やすい。また、ボタンのタッチ感もソフトで良い。なぜか、√計算とメモリー計算が両方できるものが少ないが、これは両方ついていてGOOD。

対象商品:
34941977
2018-10-19
用途:
現場管理
株式会社メインライン・エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

前から使用しているがとても良いです。また購入したい。

対象商品:
34941977
2018-06-10
用途:
自動機、産業用機械組立
組立本舗 様

文字が大きく見やすい、バックライトがあれば尚良い。

対象商品:
34941977
2015-11-18
用途:
計算

小さすぎず、大きすぎず、丁度よい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする