大型卓上電卓

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34942004 品番EL-S752K-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

グリーン購入法適合電卓

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12 サイズセミデスクトップタイプ 質量(g)238 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×197×26.5 機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチック製キー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、税計算、マルチ換算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源太陽電池&CR2032×1個 使用時間約7年 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×197×26.5 エコマーク認定番号06 135 007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34942004
2025-05-30
用途:
事務の計算のとき
卸売・小売業

12桁の電卓で価格が安く ボタンも大きいので操作しやすいです

2025-02-05
用途:
電卓は、シャープに限る
福田会計事務所 様 (サービス業)

大きくて、見やすい、使いやすい
デジタル化進んでも、領収書の集計、残高検証、オーバーオールチェック、など
この電卓が便利です
受験から、実務、株式売買・利回り試算 このシャープ電卓一択です

2人が参考にしています
対象商品:
34942004
2024-04-24
用途:
毎日のオフィスワーク
サービス業

大きく、打ちやすいです。とても使いやすいです。私は総務業務ですが、請求書処理も多いので、使いやすい電卓は、とても重宝します。

対象商品:
34942004
2022-11-03
用途:
愛用品です。手が大きい人にはベスト。

キー間隔が他の電卓より広く、手が大きな人にとってはミスタッチも起こりづらく使いやすい電卓だと思っています。
ただし、その分持ち運びには向きません。

1人が参考にしています
対象商品:
34942004
2022-02-25
用途:
経理事務
サービス業

以前使っていた電卓がこわれたので購入しました。長年使用していたため、指がボタンの位置を覚えてしまっているのでミスタッチがないように成るだけ以前の物と同じ配列の物を探しました。大きさも使い勝手も良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34942004
2021-08-05
用途:
毎日の売り上げ合計につかっています
こめき商店 様 (卸売・小売業)

老眼で大きな電卓が欲しくてさがしておりました
ピッタリのをみつけました!

対象商品:
34942004
2021-05-16
用途:
事務処理
スクエア ロジスティクス 様 (運輸・通信業)

簿記の資格取得に使う為に購入しました。
とても使い勝手がよく、購入して良かったです。

対象商品:
34942004
2020-06-15
用途:
電卓はシャープ製が使いやすい
福田会計事務所 様 (サービス業)

簿記検定の頃から、シャープ製電卓を使い続けたせいもあるのかもしれませんが、大きく、見やすく、使いやすい。エクセルシートの最終検算もこの電卓使ってます。ブラインドタッチにも便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする