小型卓上電卓

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34942056 品番EL-M712K-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリーン購入法適合電卓

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12 トラスコ品番361-7637 サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)126 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33 機能大型表示、傾斜表示、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、マルチ換算、演算状態、ツインパワー 使用電源太陽電池&CR2032×1個 使用時間約7年 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33 エコマーク認定番号06 135 007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
材料計算などに使用
有限会社小澤製作所 様

計算機のサイズがとても扱いやすく、液晶部分の表示も大変見やすくなっております。キーボードも押しやすく気に入っている商品です。価格も大満足です。

2024-10-09
用途:
事務全般
個人のお客様

字がくっきり鮮明で見やすい。 キー位置もわかりやすい。
文字板の方向も自在なので使いやすいです。

対象商品:
34942056
2021-05-19
用途:
工事の内勤時

大きさも丁度よくて、機能的にも普段使う一般的なものが付いているので良かったです。

対象商品:
34942056
2020-03-30
用途:
事務作業
株式会社イガコー 様

値段も考えるとこれが一番使いやすい。さすがシャープ

対象商品:
34942056
2020-05-20
用途:
事務用
株式会社同仁社 様

3台購入しました。事務用に安くて表示が見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする