若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
堅木用コーススレッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
34942266
品番
717025J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
ねじの呼び
M3.8
頭径D(Φmm)
8.3
寸法d(Φmm)
3.8
全長L1(mm)
25
ねじ長L2(mm)
20
材質
SUS305J1
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって早期に錆を発生させる恐れがあります。