※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

717090J 堅木用コーススレッド 若井産業 34942363 717090J 堅木用コーススレッド 若井産業 34942363

堅木用コーススレッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90本) 注文コード 34942363 品番 717090J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」

ねじの呼びM5.3 頭径D(Φmm)9.2 寸法d(Φmm)5.3 全長L1(mm)90 ねじ長L2(mm)60 材質SUS305J1
注意
※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって早期に錆を発生させる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする