WB00025 木割れ防止ビス 若井産業 34942372 WB00025 木割れ防止ビス 若井産業 34942372 WB00025 木割れ防止ビス 若井産業 34942372 WB00025 木割れ防止ビス 若井産業 34942372

木割れ防止ビス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(570本) 注文コード 34942372 品番 WB00025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。

ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)7.5 寸法d(Φmm)3.8 全長L1(mm)25 ねじ長L2(mm)20 材質/処理クロメート/メッキ処理

商品説明動画

【商品動画】木割れ防止ビス
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
簡易型の家具作製
製造業

ジャストサイズの簡易型の家具を作製いたしますが、木割れは防止ビスは安心して使用でき助かっております。

対象商品:
34942372
2023-07-21
用途:
ウッドデッキ
ホットマーケット 様 (卸売・小売業)

木割れしないということで購入しました。かなりの数を留めましたが大丈夫でした、いい製品です。

対象商品:
34942415
2021-10-02
用途:
ビスうち作業
製造業

木割れ防止ビスはHCでの取り扱いサイズが少なく困ってましたが即日発送、助かりました。また利用させていただきます。

対象商品:
34942406
2019-03-18
用途:
家具製作時
建設業・工事業

始めの食いつきが若干悪い印象でしたが、慣れれば問題ない使用感でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34942381
2018-11-06
用途:
行事用仮設建物

作業性が良く、木が割れず、ネジ自体も丈夫です。頭が少々大きいですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
34942372
2018-01-05
用途:
製品木枠の組み立て
建設業・工事業

25mm長さを購入しました。
ホームセンターでは長いものはたくさんあるのですが、
短い木割れ防止ビスは、なかなか箱売りではないもので、
重宝しています。また買います。

1人が参考にしています
対象商品:
34942406
2015-04-27
用途:
工作

普通に使えて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする