※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718090T デカバ 若井産業 34942521 718090T デカバ 若井産業 34942521

デカバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(320本) 注文コード34942521 品番718090T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。
木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。

ねじの呼びM4.8 頭径D(Φmm)8.8 寸法d(Φmm)4.8 全長L1(mm)90 ねじ長L2(mm)62 材質/処理クロメート/メッキ処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34942521 718090T 76873433 718090T デカバ 徳用 若井産業 デカバ 徳用 若井産業 1箱(320本) 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする