曜日別特売
SBR38T 石膏ボードビス(木下地用) 若井産業 34942652

SBR38T 石膏ボードビス(木下地用) 若井産業 34942652
SBR38T 石膏ボードビス(木下地用) 若井産業 34942652

石膏ボードビス(木下地用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1500本)
全長L1(mm)38
内容量1箱(1500本)注文コード34942652品番SBR38T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。

用途
石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8全長L1(mm)38ねじ長L2(mm)33表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34942634
2023-12-08
用途: 仕事で
今建設工業建設業・工事業

早い対応で、現在仕事に使ってます!また、機会があれば商品の方、頼みたいと思います。宜しくお願いします

対象商品 : 34942652
2016-08-15
用途: 石膏ボードの張り合わせ
その他業種

安くて使いやすい。今までホームセンターで木材で棚と作成するのにビスを買っていましたが、品質も使いやすさも上です。安いので心置きなく大量に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34942643
2016-07-11
用途: 内装改修
邦友建設株式会社

なんの問題もなく使用できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする