若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の その他小ねじ
ステンレス板金野地ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
34942677
品番
717425S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
ねじの呼び
M4.2
全長L1(mm)
25
ねじ長L2(mm)
20
用途
金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)
4.2
頭径D(Φmm)
10
材質/処理
ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用下さい。