若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の その他小ねじ
ステンレス板金野地ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
全長L1(mm)
30
注文コード
34942686
品番
717430S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
全長L1・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
全長L1(mm)
30
ねじ長L2(mm)
25
用途
金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)
4.2
頭径D(Φmm)
10
材質/処理
ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34942686
717430S
18260944
717530S
ステンレス板金野地ビス
若井産業
1箱(800本)
¥
9,998
税込
¥
10,998
内容量に違いがあります