板金野地ビス

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800本) 注文コード 34942713 品番 717430B
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。

全長L1(mm)30 ねじ長L2(mm)25 用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM4.2 材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34942713
2020-04-12
用途:
材料、資材などを壁に固定するのに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

資材、材料などを壁に固定するのにちょうど良いです。

対象商品:
34942713
2015-11-25
用途:
屋根材固定用
大石工業 様

貧弱すぐ折れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする