若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の その他小ねじ
平瓦野地ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
34942731
品番
7174300
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
防錆力の高いグリーンクロメートメッキを採用。スパイラル状の首下リブが平瓦内におさまり、薄い頭部がしっかり密着、優れた保持力を発揮します。
全長L1(mm)
30
用途
平板ストレート瓦+耐火野地板下地
頭部形状
平
寸法d(Φmm)
4.0
ねじの呼び
M4
材質/処理
鉄/グリーンクロメートメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。