ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(230本) 注文コード 34942774 品番 719432C
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。
ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。

ねじの呼びM4.2 サイズ(d×L1)(mm)4.2×32 用途あらゆる木下地板金工事に最適 材質ステンレス(SUS410) 表面処理つや消し黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34942774
2022-06-09
用途:
塀の板張り
株式会社 加藤組 様 (建設業・工事業)

板金ビスは丈夫で使い勝手が良く、よく利用させていただいています。
今回は、防腐剤を塗った板材の止めに使いました。目立たなくていい

対象商品:
34942783
2019-08-12
用途:
ポリカ波板を止めるための交換用ネジ

ステンレスで錆びにくく、打ち込み具合も最高です。
ただし、30本くらい使用したのですが、プラス部分が潰れているものが3本あり、作業中断。
一割くらいの不良率なので、改善していただきたいです。
また、交換依頼しても、数日モノタロウさんから返信がないので、連休中に終わらせる予定が、ダメになってしまいました。
もうすぐ台風が来るので心配です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34942774
2017-11-29
用途:
アルミ複合板を張る時
建設業・工事業

非常に良い。
アルミ板も直ぐ貫通しました。
また使わせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
34942792
2017-10-10
用途:
外壁板金張り替え
杉山建築工房 様

板金への食い込みに少し力が必要です。貫通すれば問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
34942783
2017-05-31
用途:
屋根工事
建設業・工事業

板金に穴があくまでは少々力が要ります。ゴム製パッキンをかまして使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34942765
2012-08-24
用途:
写真が間違っていませんか?

「板金ビス ステンレス(SUS410)」と写真が間違っていませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
ご指摘通り、写真が違っておりました。
すぐに、訂正します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする