※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718425K ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 34942862 718425K ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 34942862

ラスパート 板金ビス(つや消し黒)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(470本) 注文コード34942862 品番718425K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。

サイズ(d×L1)(mm)4.2×25 材質/処理ステンレス(SUS410)/ラスパート処理 つや消し黒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34942862 718425K 35348302 718425K ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 1箱(470本) 2,298 税込2,528 材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35348311
2024-08-14
用途:
鉄パイプと木材の抱き合わせ固定
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

お寺様の提灯を吊るす木製フレームの改修があり弊社に依頼がありました。
既設の木製フレームに鉄パイプを抱き合わせることになり、長さ50ミリで黒色のビスを探していたところ、このビスを見つけて購入させて頂きました。
色目も艶消し黒で丁度マッチし木材への食い付きも良好でスムーズな施工が出来ました。

対象商品:
35348336
2024-02-11
用途:
板金工事

この板金ビス、長年使用しているが良いですよー。文句無し

対象商品:
35348336
2023-02-26
用途:
焼き杉の外壁固定用に
建設業・工事業

古民家改修にて、焼杉の外壁を固定するために使用しました。
つや消しからの風合がそのまま化粧ビスとして使えます。
ホームセンターなどでは45ミリくらいまでしか置いてないので、長いビスが手に入り満足しました。

対象商品:
35348302
2023-05-29
用途:
パンチングメタル等の固定
製造業

トラス頭のタッピング系で「ツヤ消し黒」というのは非常に有り難い。
風合いも良いし、価格もリーズナブルです。

対象商品:
35348302
2020-10-16
用途:
雑貨取り付け

色やサイズ等、想像通りの製品で大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35348302
2020-03-27
用途:
トタン外壁の釘跡の補修
サービス業

トタン外壁の釘を脱いた穴に雨水が侵入します。その穴を埋めるのに使ったり柔らかい素材の固定に使用。コストパフォーマンスが良くて地元のホームセンターでは売っていないので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35348311
2019-06-06
用途:
木工細工
その他業種

木の棚を製作に使用しましたががっちりと固定が出来て、とても強度のある棚ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35348327
2018-01-28
用途:
h2300×27mの塀作成に使用
製造業

約2000本食い込みが良く思った以上に、奇麗に仕上がります。黒と言う商品を探すのに苦労しましたが、今後は、大丈夫です。リピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする