※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718450K ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 34942896 718450K ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 34942896

ラスパート 板金ビス(つや消し黒)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 注文コード34942896 品番718450K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。

サイズ(d×L1)(mm)4.2×50 材質/処理ステンレス(SUS410)/ラスパート処理 つや消し黒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34942896 718450K 35348336 718450K ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業 1箱(300本) 2,298
欠品中
税込2,528
材質の商品登録に誤りがあり、注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35348311
2024-08-14
用途:
鉄パイプと木材の抱き合わせ固定
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

お寺様の提灯を吊るす木製フレームの改修があり弊社に依頼がありました。
既設の木製フレームに鉄パイプを抱き合わせることになり、長さ50ミリで黒色のビスを探していたところ、このビスを見つけて購入させて頂きました。
色目も艶消し黒で丁度マッチし木材への食い付きも良好でスムーズな施工が出来ました。

対象商品:
35348336
2024-02-11
用途:
板金工事

この板金ビス、長年使用しているが良いですよー。文句無し

対象商品:
35348336
2023-02-26
用途:
焼き杉の外壁固定用に
建設業・工事業

古民家改修にて、焼杉の外壁を固定するために使用しました。
つや消しからの風合がそのまま化粧ビスとして使えます。
ホームセンターなどでは45ミリくらいまでしか置いてないので、長いビスが手に入り満足しました。

対象商品:
35348302
2023-05-29
用途:
パンチングメタル等の固定
製造業

トラス頭のタッピング系で「ツヤ消し黒」というのは非常に有り難い。
風合いも良いし、価格もリーズナブルです。

対象商品:
35348302
2020-10-16
用途:
雑貨取り付け

色やサイズ等、想像通りの製品で大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35348302
2020-03-27
用途:
トタン外壁の釘跡の補修
サービス業

トタン外壁の釘を脱いた穴に雨水が侵入します。その穴を埋めるのに使ったり柔らかい素材の固定に使用。コストパフォーマンスが良くて地元のホームセンターでは売っていないので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35348311
2019-06-06
用途:
木工細工
その他業種

木の棚を製作に使用しましたががっちりと固定が出来て、とても強度のある棚ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35348327
2018-01-28
用途:
h2300×27mの塀作成に使用
製造業

約2000本食い込みが良く思った以上に、奇麗に仕上がります。黒と言う商品を探すのに苦労しましたが、今後は、大丈夫です。リピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする