ステンレス軽天タッピング(ラッパ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 34942923 品番 713025S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの呼びM3.5 サイズ(d×L1)(mm)3.5×25 頭径D(Φmm)8 用途軽鉄下地用 材質ステンレス(SUS410) 長さ(mm)25 径(Φmm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34942914
2018-03-12
用途:
ヤキバメ加工後、補強の為にネジ止めしている。
製造業

今までは、タップ切り後に皿ネジを入れてネジ余り部分を旋盤で削るという手間の係る作業をしていた、そこで少しでも作業負荷を軽減するのを目的としてタッピングネジを使う事にしたが他の製品では上手くネジを切れなかったが今回の製品は、おそらくSUS410かSUS430製で硬度が強く、テスト結果は良好でした。後は腐食の問題をクリアすれば量産できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする