若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ユニクロ軽天タッピング(ラッパ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
34942957
品番
715025L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
サイズ(d×L1)(mm)
3.5×25
頭径D(Φmm)
8
用途
軽鉄下地用
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧