ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード34943106 品番694160W
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は全長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びM4 表面処理三価ユニクロ 用途薄鋼板+鉄骨 種類ダンバシンワッシャー 寸法L(mm)16 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法D(Φmm)10.6 寸法L2(mm)7.0 寸法d(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34943115
2025-12-03
用途:
鉄骨にコンパネを、貼るのに使用
札幌シーフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

鉄骨の食い付きが大変良く、作業が捗って、早く終了した

対象商品:
34943115
2018-08-09
用途:
ビニールシートカーテンの取り付け
三恵技研工業株式会社 様

ドリル先端の食いつきと切れが良い為2ミリ程度の金属板に締め込みが快適です。

対象商品:
34943124
2015-11-25
用途:
固定用
大石工業 様

ネジ山が貧弱

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする