若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
34943124
品番
694250W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M4
表面処理
三価ユニクロ
用途
薄鋼板+鉄骨
種類
ダンバシンワッシャー
寸法L(mm)
25
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法D(Φmm)
10.6
寸法L2(mm)
16.0
寸法d(Φmm)
4