ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 34943194 品番 2155600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工

ねじの呼びM6 ねじピッチ0.7 寸法d(mm)6 寸法D(Φmm)9 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)30 形状頭部/サラ 表面処理三価ユニクロ 適合材ALC
注意
※高トルクで締めすぎないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34943194
2019-11-17
用途:
ALCへの下地の取り付け
建設業・工事業

とても良くALCに止まります。試しに普通のビスで施工しましたが、止まりませんでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
34943194
2014-09-18
用途:
ALC壁面に切り文字(看板)取付
建設業・工事業

以前買ったときは、黄色いメッキだったけど、今回は普通のユニクロメッキだった。
前の在庫と打ち比べたら・・・
新しいものの方がもぐりが良くて使いやすかった。なにか改良があったのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする