若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ALC用アンカー
ヒットビス ALC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
34943237
品番
HBS650B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじ径
M6
サイズ(d×L1)(mm)
6.0×50
頭径(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304相当)
形状
頭部/サラ
適合材
ALC
注意
※高トルクで締めすぎないで下さい。
トルク調整付き充電ドライバーをご使用くださるか、手締めでご使用下さい。