※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ALC用アンカー
ヒットビス ALC用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
形状
頭部/ナベ
注文コード
34943282
品番
HBN665B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
形状・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6
サイズ(d×L1)(mm)
6.0×65
頭径(mm)
11.5
材質
ステンレス(SUS304相当)
形状
頭部/ナベ
適合材
ALC
注意
※高トルクで締めすぎないで下さい。
トルク調整付き充電ドライバーをご使用くださるか、手締めでご使用下さい。