※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB3085S メカボルト 3分 若井産業 34943395 MB3085S メカボルト 3分 若井産業 34943395 MB3085S メカボルト 3分 若井産業 34943395

メカボルト 3分

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ねじ長さ(mm)75 注文コード34943395 品番MB3085S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はねじ長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。
トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。

ねじ径W3/8 寸法L(mm)85 ねじ長さ(mm)75 下穴径(Φmm)13 適合板厚(mm)10〜65 プレート長さ(mm)27 トラスコ品番311-2276 材質ステンレス SUS304 最大引張荷重(kN)3.45 ねじ山種類ウィット
注意
※取付箇所の中空部の奥行きは26mm以上、壁厚は10mm以上必要です。
設計強度は1/5以下に設定して下さい。
使用建材の破壊強度に配慮してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34943456
2019-02-07
用途:
タラップ取付
近藤板金 様

中空外壁材にタラップを取り付けるのに使用しました。細かい寸法が出ていたので、バッチリでした。一点、ボルト部分がステンレス製があれば…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする