U2-4-4×2.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタ 34943544 U2-4-4×2.5-5 ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタ 34943544

ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34943544 品番 U2-4-4×2.5-5
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径×内径(Φmm)4×2.5 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)10 質量(g/m)9 用途一般空気圧用 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34943553
2022-02-04
用途:
スポット溶接機に使用

スポット溶接機のエアーの配管に使用してますが、柔らかくまたカッターで切れるので作業がしやすかったです。

2020-12-02
用途:
負圧制御用に
医療・福祉・介護関連業

ウレタン樹脂製品ですが、自動車用には無理でしたね(*_*;

ポリプロピレンぽい硬さと手触りなので、用途を選ぶかも知れません。

安いので試しに買いましたが、やはり負圧制御にはトヨタ純正が一番良いようです。

対象商品:
34943553
2018-10-05
用途:
負圧パイプの交換に
有限会社ルーエ 様

負圧のパイプが傷んだため、購入。伸縮性があまりなく、作業性は悪い。

対象商品:
34943553
2019-02-12
用途:
振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル 様

性能、精度、特に耐久性に優れ、使用しやすいので選択しました。

対象商品:
34943553
2018-06-07
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いので満足しています、製品も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする