SB-100R はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所) 平型ニクロムヒーター式 34944987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はんだこてSB型

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)100 注文コード34944987 品番SB-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。

全長(mm)290 消費電力(W)100 用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別平型ニクロムヒーター式 質量(g)220 最高温度(℃)460 コテ先寸法(mm)8×97 ヒーター寸法(mm)47×13×2.5(×2)
注意
※こて先:ニッケルメッキ(鉛フリーはんだ非対応)。
※鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に摩耗する場合があるため、鉄メッキこて先の鉛フリーはんだ対応機種(SC、SS、SMタイプ)をご検討ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34944987 SB-100R 02211124 SB-100 はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所) はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所) 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02211124
2025-12-25
用途:
焼印用に購入

以前使用していた物が廃盤になり100Wのはんだこてを探していました。しっかり高温になり満足した使用感です。

対象商品:
02211124
2024-06-25
用途:
鉄道模型など他のハンダ付け
その他業種

安達製のつる首小手先を使用(鉄道模型メーカー品)、熱量も良く昔ながらなので使いやすい、だが分解図がなく替えのヒーターが、サプライ品に有るが交換する際にこまる、新しいヒーターに取り換える方法兼分解マニュアルが有ると良い、そこは使う側としては改善してほしい。
分解した所、シンプルだがどう交換すればよいか…そこが困るそこを改善すれば長く使える。

1人が参考にしています
対象商品:
02211124
2022-06-16
用途:
通信機のはんだ作業
株式会社ディ・キャッツ 様

メーカーは沢山あるが使いやすさから選ぶと石崎に限ります。容量の大きいのは断線しやすいのでこまめに電源を切ることが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
10237604
2021-07-08
用途:
はんだ作業
教育・研究機関

作りがしっかりしており,コテ先も補修品として販売されているので,安心して使えると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
02211124
2020-02-06
用途:
真鍮、鉄道模型製作
教育・研究機関

木製の持ち手が、長時間使うのには、向いています。
小手先を専用のものに代えることで、作業は一層やり易くなります。
今後も使い続けたいと考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
02211124
2019-05-28
用途:
模型のはんだ付け
運輸・通信業

模型製作する定番商品のようなので購入しました。
他商品と比べて作りがしっかりしているように感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
02211185
2019-08-10
用途:
ターミナルなどの熱容量が必要な個所

ワット数が大きいので、ターミナルなどにはうってつけです。
そして、こて先が比較的に細いので、狭い場所にも対応できるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02211124
2019-02-13
用途:
鉄道模型製作
運輸・通信業

模型に使用するには熱量は問題ありませんが、こて先までが少し長く老眼鏡では少し難あり。現役の方には問題ないと思います。100WはすべてSUREです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
1人が参考にしています
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする